Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Rückenschild kurz/breit weiß 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Rückenschild kurz/breit weiß 10 Stück
Einsteck-Rückenschild kurz/breit weiß 10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA04217
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100420956
EAN/GTIN:
     4002030042179
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
  • Material und Papiergewicht: Aus Karton (RC), 240 g/qm
  • ggf. Angabe ob neutral ohne Firmenaufdruck: mit grün/schwarzem Logoaufdruck auf der Vorderseite und grauem auf der Rückseite
  • Besonderheit: Ersatzrückenschild zum Einstecken in Ordner: 10 417. Beidseitig beschriftbar
  • Ausführung: kurz/breit
  • Größe (B x H): 54 x 190 mm
  • Farbe: weiß
  • Packungsinhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Bruttogewicht:
0.03 kg
Etikettenbreite:
54 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Elba
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild kurz breit, einsteckrückenschilder, ordneretikett breit kurz, 04217, Einsteck, Einsteck-Rückenschild, Einsteck-Rückenschilder, Einsteckrückenschilder, Karton, Ordner, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, Rückenschilde, Rückenschilder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 3,70*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 3,54*
€ 3,71*
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 3,73*
€ 3,88*
€ 5,50*
ab € 3,68*
€ 4,45*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 4,88*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.