Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA04407 Herst.-Nr.: 100420958 EAN/GTIN: 4002030026001 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebendes Rückenschild aus Papier mit Greifloch
- Für Hängeordner 81 417
- Farbe: weiß mit grauem Logoaufdruck
- Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Handbeschriftung, Schreibmaschine | Besonderheiten: | für Hängeordner | Bruttogewicht: | 0.035 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | Marke: | Elba | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken lang breit weiss selbstkl, inkjet etiketten, inkjetetiketten weiß, 04407, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Haftetiketten, Ordner, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, Pickerl, Rückenschilder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,30* | € 6,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,48* | € 7,03* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,36* | € 7,06* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,58* | € 7,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,01* | € 9,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,43* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|