Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA04617WEGN Herst.-Nr.: 100420947 EAN/GTIN: 4002030026582 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebendes Ordner-Rückenschild aus Papier.
- Für Ordner: 10 407 und 10 409.
- Kurz/breit.
- Größe: 59 x 190 mm (B x H).
- Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Handbeschriftung, Schreibmaschine | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Farbe: | weiß | Marke: | Elba | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordneretikett breit kurz sk, ordneretikett selbstklebend, ordneretikett breit kurz, 04617, 04617WEGN, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Ordner, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, Pickerl, Rückenschilder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,29* | € 2,42* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,34* | € 2,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,38* | € 2,49* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,46* | € 2,66* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,46* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|