Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA06806GB Herst.-Nr.: 100205026 EAN/GTIN: 4002030085916 |
| |
|
| | |
| - Material und Papiergewicht: Aus Karton (RC), 190 g/qm
- Lochung, ggf. Angabe ob Lochung verstärkt: 1 x 8 cm gelocht
- Größe (B x H): 240 x 105 mm
- Packungsinhalt: 100 Stück
- Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen: | | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.47 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Länge: | 105 mm | Lochung: | 2-fach | Marke: | Oxford | Material: | Karton | Papiergewicht: | 190 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,02* | € 3,71* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,80* | € 4,21* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,45* | € 4,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0202* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|