Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA100742155 Herst.-Nr.: 100742155 EAN/GTIN: 3045050407963 |
| |
|
| | |
| - Farbe: orange
- transparenter Vorderdeckel mit Sichttasche
- Langes Beschriftungsfeld
- Mit Heftmechanik für Standard-Lochung (80mm)
- Für bis zu ca. 225 DIN A4 Blätter
- Innentasche für ungelochte Dokumente
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | beweglicher Heftfalz: | ja | Blattformat: | A4+ | Breite: | 242 mm | Einstecktasche vorhanden: | ja | Farbe: | orange | Farbe der Rückseite: | orange | Farbe der Vorderseite: | transparent | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Höhe: | 310 mm | Marke: | Elba | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, schnellhefter a4 pp orange, angebotshefter, angebotshefter elba, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastikhefter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 0,55* | € 0,99* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,56* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|