Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner rado für A5 hoch 75mm Wolkenmarmor schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner rado für A5 hoch 75mm Wolkenmarmor schwarz
Ordner rado für A5 hoch 75mm Wolkenmarmor schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA10517
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400122686
EAN/GTIN:
     4002030105171
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Einband (Überzug außen und innen/Material): Einband aus 100% Altpapier, mit Wolkenmarmorpapier überzogen
  • Rückenschild (Angabe ob aufgeklebt oder in Sichttasche auswechselbar): aufgeklebtes Rückenschild
  • ggf. Angabe ob mit Deckblatt: mit Deckblatt
  • Besonderheit: für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 619. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
  • Ordnermechanik und ggf. Angabe ob Schlitze, Kantenschutz und Griffloch: Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter, Griffloch, rado-Ösen
  • für Format: DIN A5 hoch
  • Größe (B x H): 215 x 230 mm
  • Rückenbreite: 75 mm
  • Farbe: schwarz
  • Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für ca. 570 Blätter
Blattformat:
A5
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.306 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Höhe:
230 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Elba
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmorpapier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Motiv:
Wolkenmarmor
Rückenbreite:
75 mm
Rückenschild:
geklebt
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, Aktenordner A5 hoch, Standardordner A5 hoch, standardordner elba schwarz, standard ordner, elba standard-ordner, 10517, Ordner, Schlitz, Schlitz-Ordner, SchlitzOrdner, Standard, StandardOrdner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 19,92*
€ 30,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 25,8248*
€ 35,8948*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,67*
€ 35,3073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,35*
€ 33,7365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,20*
€ 31,178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,27*
€ 28,8813
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.