Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner rado plast für A5 hoch 75mm PVC schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner rado plast für A5 hoch 75mm PVC schwarz
Ordner rado plast für A5 hoch 75mm PVC schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA10597SW
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022641
EAN/GTIN:
     4002030101524
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Einband (Überzug außen und innen/Material): Einband außen und innen mit PVC überzogen, daher schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
  • Rückenschild (Angabe ob aufgeklebt oder in Sichttasche auswechselbar): Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild
  • ggf. Angabe ob mit Deckblatt: mit Deckblatt
  • Besonderheit: für ca. 500 DIN A5-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 297. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
  • Ordnermechanik und ggf. Angabe ob Schlitze, Kantenschutz und Griffloch: Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter, Griffloch, rado-Ösen
  • für Format: DIN A5 hoch
  • Größe (B x H): 215 x 230 mm
  • Rückenbreite: 75 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
schmutz- und feuchtigkeitsabweisend, für ca. 500 Blatt
Blattformat:
A5 hoch
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.343 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Höhe:
230 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Elba
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Material der Kaschierung außen:
PVC (Polyvinylchlorid)
Material der Kaschierung innen:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
75 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Sichttasche am Rücken:
ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenordner A5 hoch, Standardordner A5 hoch, aktenordner schwarz elba, aktenordner a5 hoch, aktenordner a5 hoch schwarz, 10597, 10597SW, Ordner, Schlitz, Schlitz-Ordner, SchlitzOrdner, Standard, Standard-Ordner, StandardOrdner
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
5
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 4,82*
2 Tage
16
1
€ 2,90*
ab € 5,08*
€ 5,24*
1
€ 5,50*
ab € 4,97*
€ 5,72*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 6,05*
€ 6,05*
9 Tage
33
1
€ 6,99*
ab € 11,00*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.