Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA22421CH Herst.-Nr.: 100560022 EAN/GTIN: 4002030221123 |
| |
|
| | |
| - Ausstattung/Verwendung (Art d. Abheftmöglichkeit f. Ordner, halber/ganzer Deckel: Mit halbem Vorderdeckel
- Heftung (Angabe ob kaufmännische-/Amtsheftung und/oder ob mit beweglichem Falz): Einhakmetallbeschlag mit Sicherungsfeder zum Festklemmen an der Ordnermechanik. Mit Amtsheftung
- Besonderheit: für ca. 200 DIN A4-Blätter
- ggf. Angabe ob mit Organisationsaufdruck: mit Organisationsaufdruck
- Material und Papiergewicht: aus Manilakarton (RC), 250 g/qm
- für Format: für A4
- Größe (B x H): 240 x 305 mm
- Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | für ca. 200 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.045 kg | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | chamois | Farbe der Rückseite: | chamois | Farbe der Vorderseite: | chamois | Farbname: | chamois | Heftungsart: | Amtsheftung | Höhe: | 305 mm | Marke: | Elba | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 250 g/qm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,58* | € 0,83* | | | | Lager 467 | | | | 50 | | € 5,87* | ab € 0,63* | € 0,89* | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 5,49* | ab € 0,83884* | € 1,12884* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|