Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe job mit clip-fix system bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewerbungsmappe job mit clip-fix system bordeaux
Bewerbungsmappe job mit clip-fix system bordeaux
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA36499BX
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100421027
EAN/GTIN:
     4002030088610
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
  • Ausstattung, Aufteilung der Mappe/Papierhalt/Vorderdeckel/Formblatt/Datenträger: Klemmmappe mit schwenkbarer Kunststoffklemme im Mittelteil. Vorderdeckel mit Aufdruck BEWERBUNG
  • Material und Papiergewicht bzw. Stärke: aus PP, 0,5 mm
  • für Format (Angabe ob überbreit und passend für Prospekthüllen)Aufnahmekapazität: für 30 DIN A4-Blätter
  • Größe (B x H): 220 x 315 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Klemmmappe mit Klemmvorrichtung im Mittelteil
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.084 kg
Farbe:
bordeaux
Farbe der Rückseite:
bordeaux
Farbe der Vorderseite:
bordeaux
Farbname:
bordeaux
Höhe:
315 mm
Marke:
Elba
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Weitere Suchbegriffe: elba bewerbungsmappen pp, bewerbungs mappe, bewerbungsmappe bordeaux, 36499, 36499BX, Bewerbung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 2,97*
2 Tage
10
10
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,09*
1 Tag
10
10
€ 4,99*
ab € 3,13*
€ 4,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.