Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen Duo 240x105mm 160g/qm VE=60 Stück gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennstreifen Duo 240x105mm 160g/qm VE=60 Stück gelb
Trennstreifen Duo 240x105mm 160g/qm VE=60 Stück gelb
Trennstreifen Duo 240x105mm 160g/qm VE=60 Stück gelb
Trennstreifen Duo 240x105mm 160g/qm VE=60 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA400014010
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400014010
EAN/GTIN:
     3045050094507
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen
  • Aus Karton, 160 g/qm
  • Längs-und Querseite gelocht, Größe: 240 x 105 mm (B x H)
  • Packung mit 60 Stück.
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Länge:
240 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Oxford
Material:
Karton
Packungsinhalt:
60 Stück
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: 400014010, Aktenfahne, Elba, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 3,93*
€ 7,95*
ab € 2,15*
€ 3,95*
2 Tage
76
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 4,10*
€ 5,50*
ab € 2,41*
€ 5,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,03617* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
400014012
ab € 2,14*
Ähnlich
Oxford
400014011
ab € 2,16*
Ähnlich
ELBA
400014013
ab € 2,17*
Ähnlich
Soennecken
1411
ab € 1,11*
Ähnlich
Soennecken
121220610
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.