Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA400039636 Herst.-Nr.: 400039636 EAN/GTIN: 4002030005716 |
| |
|
| | |
| - ELBA Ordner-Rückenschilder smart Pro/Pro+
- kurz
- zum Einstecken
- für Rückenbreite 8 cm
- Weiß
- Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Ordnerbeschriftung | bedruckt: | ja | Bruttogewicht: | 0.032 kg | Etikettenbreite: | 80 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | ohne | Höhe: | 190 mm | Marke: | Elba | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild weiß, ordnerrücken, Einsteckrückenschilder, Ordnerrückenschilder, pro, pro+, Rückenschilder, Smart |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,47* | € 5,87* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Beutel | € 4,95* | ab € 3,73* | € 6,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,22* | € 6,10* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,53* | € 6,10* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,80* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,353* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|