Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4+ PP mit Sichttasche rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter A4+ PP mit Sichttasche rot
Schnellhefter A4+ PP mit Sichttasche rot
Schnellhefter A4+ PP mit Sichttasche rot
Schnellhefter A4+ PP mit Sichttasche rot
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA400116341
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400116341
EAN/GTIN:
     3045050196706
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • transparenter Vorderdeckel mit Sichttasche
  • Langes Beschriftungsfeld
  • Mit Heftmechanik für Standard-Lochung (80mm)
  • Top File
  • Innentasche für ungelochte Dokumente
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
beweglicher Heftfalz:
nein
Blattformat:
A4+
Breite:
242 mm
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
rot
Höhe:
310 mm
Marke:
Elba
Material:
PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
51
€ 5,87*
ab € 0,97*
€ 1,87*
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 2,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.