Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA76452 Herst.-Nr.: 400005475 EAN/GTIN: 4002030149571 |
| |
|
| | |
| - Ausführung (Qualitätsangabe, ob dokumentenecht, Angabe wo Öffnung sich befindet: Dokumentenecht
- ggf. Angabe ob mit Greifausschnitt: mit Greifausschnitt
- Besonderheit: genarbt blendfrei. Größe: 217 x 308 mm (B x H)
- für Format: A4
- Material/Oberfläche: PP-Folie
- Stärke: 0,12 mm
- Farbe: transparent
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | genarbt blendfrei | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.013 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | GPSR: | Hamelin GmbH, Robert-Hamelin-Str., 1, 31028, Gronau, Deutschland, www.oxford-ham.de, info@hamelin.de, +49 5182901311 | Marke: | Oxford | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 120 mic | Öffnung: | oben und rechts | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, 76452/2FL, 764522, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Elba, Sichthülle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 9,21* | € 12,52* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,63* | € 14,51* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,79* | € 15,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,20* | € 15,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 10,41* | € 15,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0963* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|