Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftbügel tric PE Füllvermögen: 60 mm VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abheftbügel tric PE Füllvermögen: 60 mm VE=50 Stück
Abheftbügel tric PE Füllvermögen: 60 mm VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA83020
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552037
EAN/GTIN:
     4002030029088
Suchbegriffe:
Abheftbügel
Archivbügel
Archivclip
Bündelungsbügel
  • Zum Umfüllen und Abheften von Ordnerschriftgut, Deckleiste wird zur Ablage mit Aufreihstiften verklemmt oder zum Blättern gelöst
  • Aus PE
  • Farbe: farblos
  • Füllvermögen: 60 mm
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Höhe:
134 mm
Marke:
Elba
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
50 Stück
Tiefe:
6.7 mm
Verwendung für:
Umfüllen und Abheften von Ordnerschriftgut
Weitere Suchbegriffe: Heftverschluss, Deckschienen, Schnellhefter Deckleiste, Schnellhefter Deckschiene, abheftbügel elba, abheftbügel, 83020, Altablage, Archiv, Archiv-Abheftbügel, ArchivAbheftbügel, und, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,20*
€ 23,29*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,04*
€ 23,67*
Lager 467
unbekannt
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,01*
€ 24,20*
2 Tage
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 30,44*
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,35*
€ 93,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,20*
€ 28,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,94*
€ 24,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3402* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.