Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA90431OG Herst.-Nr.: 100560091 EAN/GTIN: 4002030901247 |
| |
|
|  |  |
 | - Pendelhefter mit Amtsheftung
- mit Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder Pendelsichtleisen im Vorderdeckel. Metallhängebeschlag
- mit Organisationsaufdruck
- für ca. 200 DIN A4-Blätter
- aus Manilakarton (RC), 320 g/qm
- für Format: für A4
- Größe (B x H): 318 x 265 mm
- Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:  |  | Besonderheiten: | für ca. 200 Blatt | Breite: | 318 mm | Bruttogewicht: | 0.0750 kg | Farbe: | orange | Farbe der Rückseite: | orange | Farbe der Vorderseite: | orange | Farbname: | orange | Heftungsart: | Amtsheftung | Höhe: | 265 mm | Marke: | Elba | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 320 g/qm | Produktbezeichnung: | Pendelhefter | Registraturtyp: | Pendelregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | GPSR: | Hamelin GmbH, Robert-Hamelin-Str., 1, 31028, Gronau, Deutschland, www.hamelinbrands.com, info@hamelin.de, +49 5182901311 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,70* | € 0,99* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,75* | € 1,02* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,72* | € 1,34* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,59* | ab € 1,55* | € 2,80* |  |  |  | Lager 467 | |  | | 1 |  | pro Paket | € 5,87* | ab € 35,44* | € 49,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7088* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|