Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlen Creative Kids 1 2 3 selbstklebend Blattformat A4 80g/qm VE=10 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Zahlen Creative Kids 1 2 3 selbstklebend Blattformat A4 80g/qm VE=10 Blatt
Zahlen Creative Kids 1 2 3 selbstklebend Blattformat A4 80g/qm VE=10 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#ELCO7464499
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74644.99
EAN/GTIN:
     7611722016137
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
  • Zahlen ELCO Creative Kids
  • Mehrfach haftend und problemlos ablösbar
  • Text des Aufdruckes: 1/2/3
  • Farbe: farbig
  • Anzahl der Blätter je Packung: 10 Blatt
  • Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 30/300 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
30
Anzahl Etiketten je Packung:
300
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.01 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Elco
Motiv:
Zahlen
Packungsinhalt:
10 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, sticker bogen, schmucketiketten, Klebezahlen, selbstklebezahlen, Zahlen, zahlenetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,725* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.