Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrespondenzkassette James Velin A6/A5/C6 weiß 100/280 g/qm VE=30xC6/20xA5/10xA6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Korrespondenzkassette James Velin A6/A5/C6 weiß 100/280 g/qm VE=30xC6/20xA5/10xA6
Korrespondenzkassette James Velin A6/A5/C6 weiß 100/280 g/qm VE=30xC6/20xA5/10xA6
Artikel-Nr.:
     467-#ELCO9131610
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     91316.10
EAN/GTIN:
     7610425397000
Suchbegriffe:
Briefkarte
Briefpapier
Korrespondenzkarte
Schreibkarte
  • Korrespondenzkassette James Velin A6/A5/C6
  • Lineatur: blanko
  • weißes Papier mit Büttenrand und Wasserzeichen DOM
  • Papiergewicht: Kuverts + Papier 100 g/qm, Karten 280 g/qm
  • Farbe: weiß
  • 30 Kuverts C6, 20 Blatt A5, 10 Karten A6
Weitere Informationen:
Anlass:
universal
Besonderheiten:
Büttenrand
Blattformat:
A6, A5, C6
Bruttogewicht:
0.513 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Elco
Packungsinhalt:
60 Stück
Papiergewicht:
100/280 g/qm
Wasserzeichen vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
182
1
€ 4,99*
ab € 15,83*
€ 26,25*
Lager 467
unbekannt
2
€ 5,87*
ab € 27,78*
€ 39,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,21*
€ 46,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,32*
€ 44,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,91*
€ 40,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,86*
€ 39,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,463* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 79,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
74634.72
ab € 2,20*
Ähnlich
Elco
71316.10
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.