Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T2632 cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson T2632 cyan
Tintenpatrone Epson T2632 cyan
Tintenpatrone Epson T2632 cyan
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T26324012
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T26324012
EAN/GTIN:
     8715946625683
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson T2632 cyan
  • Füllmenge 9.7 ml
  • für ca. 700 Seiten
  • Farbe cyan
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.035 kg
Farbe:
cyan
Füllmenge:
9,7 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
700
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T2632

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Premium XP-510; Expression Premium XP-520; Expression Premium XP-600; Expression Premium XP-600 Series; Expression Premium XP-605; Expression Premium XP-610; Expression Premium XP-610 Series; Expression Premium XP-615; Expression Premium XP-620; Expression Premium XP-620 Series; Expression Premium XP-625; Expression Premium XP-700; Expression Premium XP-710; Expression Premium XP-720; Expression Premium XP-800; Expression Premium XP-810; Expression Premium XP-820
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,15*
ab € 12,18*
€ 16,78*
2 Tage
24
€ 4,79*
ab € 12,43*
€ 16,87*
Lager 467
24
€ 5,87*
ab € 12,79*
€ 17,37*
2 Tage
20
€ 4,50*
ab € 16,68*
€ 22,40*
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T26364010
ab € 18,2225*
Ähnlich
Epson
C13T26014010
ab € 9,14*
Ähnlich
Epson
C13T26124010
ab € 9,14*
Ähnlich
Epson
C13T26134010
ab € 9,03*
Ähnlich
Epson
C13T26334010
ab € 16,70*
Ähnlich
Epson
C13T26114010
ab € 8,99*
Ähnlich
Epson
C13T26314012
ab € 16,60*
Ähnlich
Epson
C13T26144010
ab € 9,03*
Ähnlich
Epson
C13T26344010
ab € 16,61*
Ähnlich
Epson
C13T26214012
ab € 17,83*
Ähnlich
Epson
26
ab € 40,88*
Ähnlich
Ampertec
C13T26214010
ab € 12,80*
Ähnlich
Ampertec
C13T26314010
ab € 12,05*
Ähnlich
Ampertec
C13T26324010
ab € 8,79*
Ähnlich
Ampertec
C13T26334010
ab € 12,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.