Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T2704 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson T2704 gelb
Tintenpatrone Epson T2704 gelb
Tintenpatrone Epson T2704 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T27044012
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27044012
EAN/GTIN:
     8715946625805
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson T2704 gelb
  • Füllmenge 3.6 ml
  • für ca. 300 Seiten
  • Farbe gelb
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.029 kg
Farbe:
gelb
Füllmenge:
3,6 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
300
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T2704

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-3600 Series; Workforce WorkForce WF-3620 DWF; Workforce WorkForce WF-3620 WF; Workforce WorkForce WF-3640 DTWF; Workforce WorkForce WF-7110 DTW; Workforce WorkForce WF-7210 DTW; Workforce WorkForce WF-7600 Series; Workforce WorkForce WF-7610 DWF; Workforce WorkForce WF-7615 DWF; Workforce WorkForce WF-7620 DTWF; Workforce WorkForce WF-7700 Series; Workforce WorkForce WF-7710 DWF; Workforce WorkForce WF-7715 DWF; Workforce WorkForce WF-7720 DTWF
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,15*
ab € 8,14*
€ 9,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,31*
€ 9,73*
€ 5,95*
ab € 8,66*
€ 10,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 10,14*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 9,16*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T27014010
ab € 13,03*
Ähnlich
Epson
C13T27054012
ab € 8,72*
Ähnlich
Epson
C13T27154012
ab € 64,53*
Ähnlich
Epson
C13T27114012
ab € 27,92*
Ähnlich
Epson
C13T27914012
ab € 38,19*
Ähnlich
Epson
C13T27024012
ab € 8,22*
Ähnlich
Epson
C13T27124012
ab € 21,68*
Ähnlich
Epson
C13T27034012
ab € 8,20*
Ähnlich
Epson
C13T27134012
ab € 21,79*
Ähnlich
Epson
C13T27144012
ab € 21,81*
Ähnlich
Ampertec
ab € 17,84*
Ähnlich
Ampertec
ab € 15,65*
Ähnlich
Ampertec
ab € 15,84*
Ähnlich
Ampertec
ab € 15,85*
Ähnlich
Ampertec
C13T279140
ab € 27,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.