Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T2982 cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson T2982 cyan
Tintenpatrone Epson T2982 cyan
Tintenpatrone Epson T2982 cyan
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T29824012
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T29824012
EAN/GTIN:
     8715946625980
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson T2982 cyan
  • Füllmenge 3.2 ml
  • für ca. 175 Seiten
  • Farbe cyan
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.028 kg
Farbe:
cyan
Füllmenge:
3,2 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
175
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T2982

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Home XP-235; Expression Home XP-240 Series; Expression Home XP-245; Expression Home XP-247; Expression Home XP-250 Series; Expression Home XP-255; Expression Home XP-257; Expression Home XP-330 Series; Expression Home XP-332; Expression Home XP-335; Expression Home XP-340 Series; Expression Home XP-342; Expression Home XP-345; Expression Home XP-350 Series; Expression Home XP-352; Expression Home XP-355; Expression Home XP-430 Series; Expression Home XP-432; Expression Home XP-435; Expression Home XP-440 Series; Expression Home XP-442; Expression Home XP-445; Expression Home XP-450 Series; Expression Home XP-452; Expression Home XP-455
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
€ 4,15*
ab € 7,34*
€ 10,17*
€ 5,95*
ab € 7,48*
€ 10,26*
2 Tage
110
€ 7,50*
ab € 7,54*
€ 10,34*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 7,58*
€ 10,39*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 7,91*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T29924010
ab € 14,08*
Ähnlich
Epson
C13T29934010
ab € 13,91*
Ähnlich
Epson
C13T29944010
ab € 13,39*
Ähnlich
Epson
C13T29864012
ab € 32,16*
Ähnlich
Epson
C13T29964012
ab € 60,34*
Ähnlich
Epson
C13T29814012
ab € 10,93*
Ähnlich
Epson
C13T29914012
ab € 19,10*
Ähnlich
Epson
C13T29834012
ab € 7,30*
Ähnlich
Epson
C13T29844012
ab € 7,17*
Ähnlich
Ampertec
ab € 13,90*
Ähnlich
Ampertec
C13T299240
ab € 10,32*
Ähnlich
Ampertec
ab € 10,16*
Ähnlich
Ampertec
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.