| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-3374799 Herst.-Nr.: C13T29824022 EAN/GTIN: 8715946625997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Epson 29 - 3.2 ml - Cyan - original - Blister mit RF- / aktustischem Alarmsignal - Tintenpatrone - für Expression Home XP-235, 245, 247, 255, 332, 335, 342, 345, 432, 435, 442, 445, 455 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C13T29824022 | Modell | 29 | EAN/UPC | 8715946625997 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson 29 - Cyan - original - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Cyan | Kapazität | 3.2 ml | Patronenmerkmale | Epson Claria Home Ink | Packungstyp | Blister mit Radiofrequenz- / aktustischem Alarmsignal | Kompatibel mit | Expression Home XP-235, XP-245, XP-247, XP-255, XP-332, XP-335, XP-342, XP-345, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-455 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Cyan | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | 3.2 ml | Patronenmerkmale | Epson Claria Home Ink | | | Verschiedenes | | Packungstyp | Blister mit Radiofrequenz- / aktustischem Alarmsignal | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Epson Expression Home XP-235, XP-245, XP-247, XP-255, XP-332, XP-335, XP-342, XP-345, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-455 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Cyan | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | 3.2 ml | Patronenmerkmale: | Epson Claria Home Ink | Packungstyp: | Blister mit Radiofrequenz- / aktustischem Alarmsignal |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone epson cyan, druckerpatrone epson, epson tinte cyan, epson, c13t29824022, 29824022, home, cyan, cartridge, fraise, claria, original, blister, akustischem, alarmsignal, tintenpatrone, expression, xp235, ink/29, strawberry, 3.2ml, ink29, 32ml |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |