Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson 378 cyan light


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson 378 cyan light
Tintenpatrone Epson 378 cyan light
Tintenpatrone Epson 378 cyan light
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T37854010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T37854010
EAN/GTIN:
     8715946645803
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson 378 cyan light
  • Füllmenge 4.8 ml
  • für ca. 360 Seiten
  • Farbe cyan light
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.033 kg
Farbe:
cyan light
Füllmenge:
4,8 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
360
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
378

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Photo XP-8000; Expression Photo XP-8005; Expression Photo XP-8500; Expression Photo XP-8500 Series; Expression Photo XP-8505; Expression Photo XP-8600; Expression Photo XP-8600 Series; Expression Photo XP-8605; Expression Photo XP-8700
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,82*
€ 8,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 8,48*
€ 9,69*
€ 5,95*
ab € 8,65*
€ 9,77*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,78*
€ 9,92*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 9,15*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T37884010
ab € 51,15*
Ähnlich
Epson
C13T37984010
ab € 94,94*
Ähnlich
Epson
C13T37814010
ab € 8,48*
Ähnlich
Epson
C13T37914010
ab € 15,62*
Ähnlich
Epson
C13T37824010
ab € 8,50*
Ähnlich
Epson
C13T37924010
ab € 16,04*
Ähnlich
Epson
C13T37954010
ab € 15,80*
Ähnlich
Epson
C13T37864010
ab € 8,47*
Ähnlich
Epson
C13T37964010
ab € 15,99*
Ähnlich
Epson
C13T37834010
ab € 8,59*
Ähnlich
Epson
C13T37934010
ab € 15,82*
Ähnlich
Epson
C13T37844010
ab € 8,47*
Ähnlich
Epson
C13T37944010
ab € 15,96*
Ähnlich
Ampertec
C13T37914010
ab € 11,89*
Ähnlich
Ampertec
C13T37924010
ab € 11,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.