Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson 378XL cyan light


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson 378XL cyan light
Tintenpatrone Epson 378XL cyan light
Tintenpatrone Epson 378XL cyan light
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T37954010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T37954010
EAN/GTIN:
     8715946645926
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson 378XL cyan light
  • Füllmenge 10.3 ml
  • für ca. 830 Seiten
  • Farbe cyan light
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.038 kg
Farbe:
cyan light
Füllmenge:
10,3 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
830
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
378XL

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Photo XP-8000; Expression Photo XP-8005; Expression Photo XP-8500; Expression Photo XP-8500 Series; Expression Photo XP-8505; Expression Photo XP-8600; Expression Photo XP-8600 Series; Expression Photo XP-8605; Expression Photo XP-8700
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
€ 4,15*
ab € 16,01*
€ 22,37*
€ 5,95*
ab € 16,28*
€ 22,43*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 16,34*
€ 22,48*
€ 4,50*
ab € 16,90*
€ 23,21*
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 17,23*
€ 23,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T37884010
ab € 51,11*
Ähnlich
Epson
C13T37984010
ab € 96,12*
Ähnlich
Epson
C13T37814010
ab € 8,57*
Ähnlich
Epson
C13T37914010
ab € 15,33*
Ähnlich
Epson
C13T37824010
ab € 8,47*
Ähnlich
Epson
C13T37924010
ab € 16,24*
Ähnlich
Epson
C13T37854010
ab € 7,93*
Ähnlich
Epson
C13T37864010
ab € 8,58*
Ähnlich
Epson
C13T37964010
ab € 16,05*
Ähnlich
Epson
C13T37834010
ab € 8,62*
Ähnlich
Epson
C13T37934010
ab € 16,07*
Ähnlich
Epson
C13T37844010
ab € 8,58*
Ähnlich
Epson
C13T37944010
ab € 16,21*
Ähnlich
Ampertec
C13T37914010
ab € 11,06*
Ähnlich
Ampertec
C13T37924010
ab € 11,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.