Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte Original Epson C13T567400 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Stylus Pro 7400/9400 Ink Cartridge (220ml) Yellow Druckerpatrone Original Gelb
Epson Stylus Pro 7400/9400 Ink Cartridge (220ml) Yellow Druckerpatrone Original Gelb
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T567400
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T567400
EAN/GTIN:
     0010343853515
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tinte yellow 220ml StylusPro 7400/7450/9400/9450
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.398 kg
Farbe:
gelb
Füllmenge:
220 ml
Marke:
Epson
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
C13T567400

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Pro 7400; Stylus Pro 7400 Photo Black Edition; Stylus Pro 9400; Stylus Pro 9400 Photo Black Edition
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,30*
€ 135,45*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 112,45*
€ 143,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.