Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 60x40cm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 60x40cm orange
Schreibunterlage 60x40cm orange
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC118800C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     118800C
EAN/GTIN:
     3037921188002
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflagen kunstleder
  • Schreibunterlage 60x40cm
  • aus Kunstleder
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.66 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Länge:
600 mm
Marke:
Rhodia
Material:
Kunstleder
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
60 cm
Seitenklappen:
ja
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,40*
€ 15,30*
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 10,09*
€ 15,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
118806C
ab € 9,35*
Sonstiges
Papeteries Sill
318803C
ab € 9,84*
Sonstiges
Papeteries Sill
318804C
ab € 9,79*
Sonstiges
Papeteries Sill
318903C
ab € 9,80*
Sonstiges
Papeteries Sill
318805C
ab € 9,76*
Sonstiges
Papeteries Sill
194477C
ab € 9,79*
Sonstiges
Papeteries Sill
194487C
ab € 9,82*
Sonstiges
Papeteries Sill
194485C
ab € 9,82*
Sonstiges
Papeteries Sill
194481C
ab € 9,77*
Sonstiges
Papeteries Sill
194483C
ab € 9,81*
Sonstiges
Papeteries Sill
194478C
ab € 9,85*
Sonstiges
Papeteries Sill
194479C
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.