Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x24cm 190g/qm Karton RC rosa VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennstreifen 10,5x24cm 190g/qm Karton RC rosa VE=100 Stück
Trennstreifen 10,5x24cm 190g/qm Karton RC rosa VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC13435B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13435B
EAN/GTIN:
     3130630134350
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen
  • Trennstreifen NATURE FURTURE
  • Material und Papiergewicht: Karton Recycling, 190 g/qm
  • Lochung: 2-fach
  • Größe (B x H): 240 x 105 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.456 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Länge:
240 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
190 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,58*
€ 2,39*
15 Tage
1357
12
pro Stück
€ 12,00*
ab € 2,00*
€ 2,96*
Lager 467
43
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,82*
€ 3,34*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,39*
€ 3,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 47,36*
€ 63,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13415B
ab € 1,38*
Ähnlich
Exacompta
13475B
ab € 1,39*
Ähnlich
Exacompta
13425B
ab € 1,39*
Ähnlich
Exacompta
13485B
ab € 1,39*
Ähnlich
Exacompta
13445B
ab € 1,40*
Ähnlich
Exacompta
13465B
ab € 1,38*
Ähnlich
Exacompta
13405B
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.