Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 Manila-Karton 10-teilig blanko farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 Manila-Karton 10-teilig blanko farbig
Register A4 Manila-Karton 10-teilig blanko farbig
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC1410E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     1410E
EAN/GTIN:
     3130630014102
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Register Nature Future
  • Werkstoff: Manila-Karton
  • Flächenmasse des Papiers: 225 g/qm
  • Lochung: Universallochung
  • Ausführung der Tabe: blanco, farbig
  • Farbe: sortiert
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 10 Stück
  • Zertifikate und Zulassungen: PEFC
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.158 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
225 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
190
10
€ 7,50*
ab € 1,54*
€ 2,27*
Lager 467
358 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,59*
1
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 2,75*
1 Tag
67
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,85*
1
€ 7,95*
ab € 1,55*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
1412E
ab € 0,98*
Zubehör
Exacompta
1406E
ab € 0,67*
Zubehör
Exacompta
1407E
ab € 22,11*
Zubehör
Exacompta
1408E
ab € 0,97*
Zubehör
Exacompta
2610E
ab € 2,24*
Zubehör
Exacompta
2612E
ab € 2,73*
Zubehör
Exacompta
2606E
ab € 1,52*
Zubehör
Exacompta
2605E
ab € 1,24*
Zubehör
Exacompta
4804Z
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.