Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 RC-Karton 12-teilig vollfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 RC-Karton 12-teilig vollfarbig
Register A4 RC-Karton 12-teilig vollfarbig
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC1612E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     1612E
EAN/GTIN:
     3130630016120
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Kartonregister für DIN A4
  • vollfarbig
  • mit Eurolochung
  • 12-teilig
Weitere Informationen:
Ausführung:
blanko
Besonderheiten:
2-6 Farben
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.135 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
vollfarbig
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
180 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, blankoregister a4 pappe, blanko register, blanko-register a4, Blanko, BlankoRegister, Karton, Ordner, OrdnerRegister, Papp, Papp-RegisterPapier-Register, PappRegisterPapierRegister, Register, RegisterPapier-Register
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
137
1
€ 2,90*
ab € 0,65*
€ 1,22*
Lager 467
683
1
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,72*
7 Tage
1377
25
€ 12,00*
ab € 1,13*
€ 1,75*
1
€ 5,50*
ab € 0,63*
€ 2,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.