Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
Register A4 Maxi Manila-Karton 225g 6-teilig blanko farbig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 2424
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#EXAC2406E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
2406E
EAN/GTIN:
3130630024064
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register Nature Future
Werkstoff: Manila-Karton
Flächenmasse des Papiers: 225 g/qm
Lochung: Universallochung
Ausführung der Tabe: blanco, farbig
Farbe: sortiert
Verwendung für Papierformate: DIN A4 XXL
Größe (B x H): 240 x 297 mm
Anzahl der Blätter: 6 Stück
Zertifikate und Zulassungen: PEFC
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
6 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.101 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
225 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner und -zubehör
>
Register
Weitere Suchbegriffe:
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
farbregister a4 6tlg karton
,
maxi-register pappe
,
maxi register
,
Blanko
,
BlankoRegister
,
Karton
,
Ordner
,
OrdnerRegister
,
Register
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,96*
€ 1,79*
Lager 1682
2 Tage
98
1
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,81*
Lager 94QG7
3 Tage
162
1
€ 2,90*
ab € 1,07*
€ 1,94*
Lager 467
10 Tage
67
1
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 2,02*
Lager 2424
7 Tage
607
50
€ 20,00*
ab € 1,56*
€ 2,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Register aus Manila Karton 225g mit 10 Positionen Nature Future, für Format DIN A4
Exacompta
1410E
ab € 1,01*
Zubehör
Register aus Manila Karton 225g mit 12 Positionen Nature Future, für Format DIN A4
Exacompta
1412E
ab € 0,98*
Zubehör
Register aus Manila Karton 225g mit 6 Positionen Nature Future, für Format DIN A4
Exacompta
1406E
ab € 0,67*
Zubehör
Register aus Manila Karton 225g mit 7 Positionen Nature Future, für Format DIN A4
Exacompta
1407E
ab € 22,11*
Zubehör
Register aus Manila Karton 225g mit 8 Positionen Nature Future, für Format DIN A4
Exacompta
1408E
ab € 0,97*
Zubehör
Register aus Manila Karton 400g mit 10 Positionen Nature Future, DIN A4 Überbreite Farben sortiert
Exacompta
2610E
ab € 2,24*
Zubehör
Register aus Manila Karton 400g mit 12 Positionen Nature Future, DIN A4 Überbreite Farben sortiert
Exacompta
2612E
ab € 2,73*
Zubehör
Register aus Manila Karton 400g mit 6 Positionen Nature Future, DIN A4 Überbreite Farben sortiert
Exacompta
2606E
ab € 1,52*
Zubehör
Register aus Manila Karton mit 5 Positionen Nature Future, DIN A4 Überbreite Farben sortiert
Exacompta
2605E
ab € 1,24*
Zubehör
Register aus Manila-Karton 5-teilig A5 Farben sortiert
Exacompta
4804Z
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen