Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC2506E Herst.-Nr.: 2506E EAN/GTIN: 3130630025061 |
| |
|
| | |
| - Register
- Werkstoff: PP
- Stärke: 0,18 mm
- Materialstärke vom Deckblatt: 120my
- Lochung: Universallochung
- mit Schriftfeld
- Ausführung der Tabe: blanco
- Farbe: sortiert
- Verwendung für Papierformate: DIN A4 XXL
- Größe (B x H): 240 x 320 mm
- Anzahl der Blätter: 6 Stück
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 6 Blatt | Blattformat: | A4+ | Breite: | 242 mm | Bruttogewicht: | 0.065 kg | Deckblatt: | ja | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Höhe: | 320 mm | Lochung: | Universallochung | Marke: | Exacompta | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 180 mic | Taben: | blanko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Farbregister, farbige Register, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, plastikregister a4, kunststoff register, kunststoff register überbreit, Blanko, BlankoRegister, Kunststoff, Ordner, OrdnerRegister, Register |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,35* | € 1,89* | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 12,00* | ab € 1,33* | € 1,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 1,10* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|