Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe 28x38cm mit Gummizug farbig sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Zeichenmappe 28x38cm mit Gummizug farbig sortiert
Zeichenmappe 28x38cm mit Gummizug farbig sortiert
Zeichenmappe 28x38cm mit Gummizug farbig sortiert
Zeichenmappe 28x38cm mit Gummizug farbig sortiert
Zeichenmappe 28x38cm mit Gummizug farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC25529E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     25529E
EAN/GTIN:
     3130630255291
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
Zeichnungssammelmappe
  • Zeichenmappe Iderama
  • mit gummizugverschluss
  • gefärbtes, beschichtetes Papier mit hoher Qualität
  • innen weißes Papier
  • mit Leinenrücken
  • sortiert in den Farben: hellblau, dunkelblau, rosa, rot, grün (eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich)
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
0.245 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
380 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: zeichenmappe, Einschlagemappe, Mappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,53*
€ 28,10*
14 Tage
45
€ 12,00*
ab € 20,44*
€ 28,37*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 22,54*
€ 33,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 34,34*
€ 46,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 33,16*
€ 39,4604
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,64*
€ 37,6516
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,18*
€ 34,7242
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,16*
€ 33,5104
pro Box
ab 25 Boxen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 4,508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
25729E
ab € 24,35*
Zubehör
Exacompta
25629E
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.