Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempel
>
Siegelstempel
>
Siegellack
>
Artikel
Siegellack 22cm VE=10 Stück rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#EXAC31020T
Hersteller:
Herbin
Herst.-Nr.:
31020T
EAN/GTIN:
3188550310200
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Banklack
Elektrolack
Perlsiegellack
Siegel-Lack
Siegellack regular
Länge: 22cm, ca. 40g
1 Stick = ca. 20 Siegel
Inhalt 10 Stück
Gefahrenkennzeichnung: GHS07 Reizend
Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.41 kg
Farbe:
rot
GHS-Kennzeichnung:
GHS07 Reizend
Länge:
220 mm
Marke:
Herbin
Packungsinhalt:
10 Stück
GHSSIGNAL:
G
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 467
>
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Kanzleibedarf
Weitere Suchbegriffe:
Siegel-Wachs
,
Siegellack
,
Siegelwachs
,
Wappenlack
,
herbin siegellack
,
siegel lack
,
Cire
,
Notarlack
,
Urkundenlack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,37*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,49*
€ 56,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,13*
€ 56,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,03*
€ 53,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,37*
€ 48,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,54*
€ 45,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,35*
€ 44,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,37*
€ 38,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen