Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe Annonay A1 mit Bändern grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenmappe Annonay A1 mit Bändern grün
Zeichenmappe Annonay A1 mit Bändern grün
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC533200E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     533200E
EAN/GTIN:
     3130630533207
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Zeichenmappe Annonay
  • mit Bändern
  • Innenseite Wolkenmotiv
  • Rücken und Ecken mit Stoff überzogen (3cm)
  • Ablageformat: A1
Weitere Informationen:
Blattformat:
A1
Breite:
670 mm
Bruttogewicht:
2.165 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
für Format:
A1
Höhe:
940 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 16,64*
€ 28,88*
Lager 467
20
1
€ 5,87*
ab € 20,91*
€ 29,07*
7 Tage
unbekannt
5
€ 30,00*
ab € 29,43*
€ 38,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
533000E
ab € 12,28*
Zubehör
Exacompta
532800E
ab € 8,62*
Zubehör
Exacompta
532200E
ab € 5,23*
Zubehör
Exacompta
532000E
ab € 5,95*
Zubehör
Exacompta
25938E
ab € 41,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.