Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe 50x65cm mit Bändern und Griff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenmappe 50x65cm mit Bändern und Griff schwarz
Zeichenmappe 50x65cm mit Bändern und Griff schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC538900E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     538900E
EAN/GTIN:
     3157407003145
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Zeichenmappe aus Kraft-Karton schwarz beschichtet
  • mit Verschlussbändern und Griff
  • Rücken und Ecken mit Stoff überzogen
  • Innenseite schwarz Ablageformat: 500x650mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x65cm
Breite:
590 mm
Bruttogewicht:
1.427 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
720 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 7,87*
€ 13,06*
Lager 467
27
1
€ 5,87*
ab € 8,61*
€ 13,06*
15 Tage
unbekannt
5
€ 20,00*
ab € 12,50*
€ 17,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
532900E
ab € 54,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.