Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC5505E Herst.-Nr.: 5505E EAN/GTIN: 3130630055051 |
| |
|
|  |  |
 | - Schutzhülle
- glatt, mit Verschlusslasche und Faltrücken bis 30 mm
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: seitlich mit Klettverschluss
- Ausführung der Lochung: Universallochung
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Werkstoff: PP
- Stärke: 0,2 mm
- Farbe: transparent
- Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:  |  | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.362 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Lochung: | Universallochung | Marke: | Exacompta | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 200 mic | Öffnung: | rechts | Packungsinhalt: | 10 Stück | Produktbezeichnung: | Sichthüllen | GPSR: | ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Katalog-Faltenhülle, Kataloghülle, Känguruhülle, Kängurutasche, Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, Dokumentenhülle mit Klappe, Prospekthülle mit Klappe, prospekthüllen für kataloge, Abhefthülle, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | | 4 |  | € 5,87* | ab € 7,54* | € 10,35* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 4 |  | € 5,50* | ab € 7,68* | € 10,51* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 4 |  | € 25,00* | ab € 22,18* | € 28,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|