Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postmappe A4 mit Gummizug Karton gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Postmappe A4 mit Gummizug Karton gelb
Postmappe A4 mit Gummizug Karton gelb
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC55549B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55549B
EAN/GTIN:
     3130630555490
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
  • Postmappe A4 aus Colorspan-Karton
  • Postmappe aus starkem Colorspan-Karton 425g/m2
  • mit 3 Klappen und Gummizug für einen sicheren Verschluss der Unterlagen
  • Mit Aufdruck Postmappe sowie Beschriftungslinien auf dem Deckel
  • In typischem Gelb, für Briefzustellungen im Unternehmen oder auch für Unterlagen in der Schule
  • Die Postmappe ist FSC-zertifiziert
  • 24x32 cm für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Aufdruck Postmappe
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.0760 kg
Farbe:
gelb
Heftungsart:
lose
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
320 g/qm
Seitenklappen:
ja
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, sammelmappe a4 gelb, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Aktendeckel, Aktenmappe, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Mappe, Postmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,73*
€ 1,38*
1 Tag
826
1
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,40*
1 Tag
2283
1
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,45*
1
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 1,49*
Lager 467
2283
1
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442319
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.