Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefblock A4 70 Blatt kariert 80g/qm gelb


Menge:  Blätter  
Produktinformationen:
Briefblock A4 70 Blatt kariert 80g/qm gelb
Briefblock A4 70 Blatt kariert 80g/qm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC5700E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5700E
EAN/GTIN:
     3130631057009
Suchbegriffe:
Block kariert
Briefblock
Rechenblock
Rechenblöcke
  • Der Block mit dem ansprechenden Design
  • augenschonendes, farbiges, anti-reflektierendes Papier
  • 80g Clairefontaine-Papier
  • Format: A4
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geklebt
Blattanzahl:
70 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.45 kg
Höhe:
297 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Exacompta
Papierfarbe:
gelb
Papiergewicht:
80 g/qm
Produktbezeichnung:
Briefblock
GPSR:
ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
350
€ 5,87*
ab € 0,0557*
€ 0,07889*
14 Tage
7070
350
€ 12,00*
ab € 0,0639*
€ 0,089*
5 Tage
7070
350
€ 5,50*
ab € 0,06695*
€ 0,09345*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Blätter
€ 0,07889*
€ 0,09388
pro Blatt
ab 700 Blätter
€ 0,07789*
€ 0,09269
pro Blatt
ab 1750 Blätter
€ 0,07479*
€ 0,089
pro Blatt
ab 3500 Blätter
€ 0,07135*
€ 0,08491
pro Blatt
ab 7000 Blätter
€ 0,06955*
€ 0,08276
pro Blatt
ab 8750 Blätter
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Blatt
ab 1050000 Blätter
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Blätter
Mindestbestellmenge: 350 Blätter ( entspricht € 27,6115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5702E
€ 0,07879*
Zubehör
Exacompta
5703E
€ 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.