Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC5702E Herst.-Nr.: 5702E EAN/GTIN: 3130631057023 |
| |
|
|  |  |
 | - Der Block mit dem ansprechenden Design
- augenschonendes, farbiges, anti-reflektierendes Papier
- excellente Lesbarkeit
- 80g Clairefontaine-Papier
- Format: A4
Weitere Informationen:  |  | Art der Bindung: | geklebt | Blattanzahl: | 70 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.45 kg | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | liniert | Marke: | Exacompta | Papierfarbe: | gelb | Papiergewicht: | 80 g/qm | Produktbezeichnung: | Briefblock | GPSR: | ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | | 350 |  | € 5,87* | ab € 0,0558* | € 0,07879* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 350 |  | € 12,00* | ab € 0,0643* | € 0,0893* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 350 |  | € 5,50* | ab € 0,06745* | € 0,09375* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Blätter | Mindestbestellmenge: 350 Blätter ( entspricht € 27,5765* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|