Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe Exacraft A3 PP mit Griff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenmappe Exacraft A3 PP mit Griff schwarz
Zeichenmappe Exacraft A3 PP mit Griff schwarz
Zeichenmappe Exacraft A3 PP mit Griff schwarz
Zeichenmappe Exacraft A3 PP mit Griff schwarz
Zeichenmappe Exacraft A3 PP mit Griff schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC88234E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     88234E
EAN/GTIN:
     5016196027986
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
Zeichnungssammelmappe
  • Zeichenmappe mit Reißverschluss
  • aus PP (Polypropylen) 2mm
  • Ablageformat: 297x420mm (A3)
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
463 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A3
Höhe:
390 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
45 mm
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: zeichnungsmappe a3 kunststoff, zeichenmappe, zeichenmappe a3, Einschlagemappe, Mappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 75 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.