Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 80mm PP blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner A4 80mm PP blau
Ordner A4 80mm PP blau
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC918407B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     918407B
EAN/GTIN:
     4010960918471
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner Premium
  • Material der Kaschierung außen/innen: PP/Papier
  • Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden, Hebelmechanik, 2 Bügel, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 290 x 320 mm
  • Breite des Rückens: 80 mm
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Bruttogewicht:
0.4940 kg
Farbe:
blau
Greifloch:
ja
Höhe:
320 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8,0cm blau, standard ordner, standard-ordner 80mm, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Kunststoffordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, Plastikordner, Vollplastikordner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
460
20
€ 12,00*
ab € 2,45*
€ 2,45*
2 Tage
62
1
€ 2,90*
ab € 2,55*
€ 2,67*
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 2,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53356E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53342E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53304E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53352E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53354E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53353E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53374E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53347E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53349E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53343E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53359E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53344E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53345E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53341E
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.