Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#FABE110132 Herst.-Nr.: 110132 EAN/GTIN: 4005401101321 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Künstlerfarbstift POLYCHROMOS
- Material der Mine: Ölkreidemine
- wasserfest
- wischfest
- Ausführung der Schaftform: Rund
- Farbe des Schaftes: fleischfarbe hell
- Schaft lackiert
- Lackierung auf Wasserbasis gegeben
- Größe (Durchmesser x L): 8 x 175 mm
- hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
- Stärke der Mine: 3.8
- Schreibfarbe der Mine: fleischfarbe hell
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 8 mm | Farbe: | beige | Farbname: | fleischfarbe hell | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Holz | wischfest: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Ölkreidestift, farbstifte box faber castell, farbstifte box, Dünnkernfarbstift, höchster, Künstler, Künstler-Farbstift, Künstler-Pigmentstift, KünstlerFarbstift, Künstlerpigmentstift, Künstlerstift, Malstift, Ölkreide, Ölkreidemine, Pigmentstift, Qualität, Zeichenstift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,16* | ab € 1,22* | € 1,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 1,09* | € 1,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 1,13* | € 2,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 1,14* | € 3,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 5,56* | € 8,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 12,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|