Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE110205 Herst.-Nr.: 110205 EAN/GTIN: 4005401102052 |
| |
|
| | |
| - Künstlerfarbstift POLYCHROMOS
- Material der Mine: Ölkreidemine
- wasserfest
- wischfest
- Ausführung der Schaftform: Rund
- Farbe des Schaftes: kadmiumgel zitron
- Schaft lackiert
- Lackierung auf Wasserbasis gegeben
- Größe (Durchmesser x L): 8 x 175 mm
- hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
- Stärke der Mine: 3.8
- Schreibfarbe der Mine: kadmiumgel zitron
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | kadmiumgelb zitron | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Holz | wischfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Ölkreidestift, fettstift faber castell, farbstifte koffer, Dünnkernfarbstift, höchster, Künstler, Künstler-Farbstift, Künstler-Pigmentstift, KünstlerFarbstift, Künstlerpigmentstift, Künstlerstift, Malstift, Ölkreide, Ölkreidemine, Pigmentstift, Qualität, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 1,12* | € 1,70* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,13* | € 1,75* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,22* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|