Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE112279 Herst.-Nr.: 112279 EAN/GTIN: 4005401122791 |
| |
|
| | |
| - Farbstift PITT Pastell
- Material der Mine: Pastellmine
- Ausführung der Schaftform: rund
- Farbe des Schaftes: hellbraun
- Größe (Durchmesser x L): 8 x 175 mm
- Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen.
- Stärke der Mine: 4,3
- Schreibfarbe der Mine: bister
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8 mm | Farbe: | braun | Farbname: | bister | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pastellkreide, Softpastellkreide, Pastellkreidestift, Pastellstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, polychromos pastellkreiden faber castell, fettstift faber castell, fettstift, Dünnkernfarbstift, höchster, Künstler, Künstler-Farbstift, Künstler-Pigmentstift, KünstlerFarbstift, Künstlerpigmentstift, Künstlerstift, Malstift, Ölkreide, Ölkreidemine, Pigmentstift, Qualität, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 1,12* | € 1,71* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,14* | € 1,75* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,13* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|