Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#FABE114413 Herst.-Nr.: 114413 EAN/GTIN: 4005401144137 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 12er Etui Farbstift Kinder-Aquarell
- Ausführung der Schaftform: Sechseckform
- Farbe des Schaftes: farbig sortiert
- Schaft lackiert
- Größe (Durchmesser x L): 6 x 175 mm
- Wasservermalbare Kinder-Aquarellstifte mit Pinsel in der Packung. Hohe Farbbrillanz. Mine bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
- Stärke der Mine: 2.8
- Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert
- Packungs-Inhalt: 12 Stück im Karton-Etui
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 7 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | 12 Farben | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Holz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, faber castell aquarellstifte 36er, aquarellfarbstifte faber-castell, aquarellfarbstifte 24 farben, Aquarell, Aquarell-Buntstift, AquarellBuntstift, Aquarellstift, Buntstift, Dünnkernfarbstift, höchster, Künstler, Künstler-Aquarellstift, Künstler-Farbstift, KünstlerAquarellstift, KünstlerFarbstift, Künstlerquarellstift, Künstlerstift, Malstift, Qualität, wasservermalbarer, Zeichenstift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 3,17* | € 4,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 3,15* | € 5,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 3,54* | € 6,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|