Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#FABE114425 Herst.-Nr.: 114425 EAN/GTIN: 4005401144250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 24er Etui Farbstift Kinder-Aquarell
- Ausführung der Schaftform: Sechseckform
- Farbe des Schaftes: farbig sortiert
- Schaft lackiert
- Größe (Durchmesser x L): 6 x 175 mm
- Wasservermalbare Kinder-Aquarellstifte mit Pinsel in der Packung. Hohe Farbbrillanz. Mine bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
- Stärke der Mine: 2.8
- Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert
- Packungs-Inhalt: 24 Stück im Karton-Etui
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 7 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | 24 Farben | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Holz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, faber castell aquarellstifte 36er, aquarellfarbstifte faber-castell, aquarellfarbstifte 24 farben, Aquarell, Aquarell-Buntstift, AquarellBuntstift, Aquarellstift, Buntstift, Dünnkernfarbstift, höchster, Künstler, Künstler-Aquarellstift, Künstler-Farbstift, KünstlerAquarellstift, KünstlerFarbstift, Künstlerquarellstift, Künstlerstift, Mals |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 5,78* | € 8,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 5,75* | € 9,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 5,78* | € 9,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 7,01* | € 11,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|