Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE117538 Herst.-Nr.: 117538 EAN/GTIN: 4005401175384 |
| |
|
| | |
| - Atelierbox Aquarellstift ALBRECHT DÜRER
- Ausführung der Schaftform: Sechskant
- Farbe des Schaftes: sortiert
- Schaft lackiert
- Lackierung auf Wasserbasis gegeben
- Größe (Durchmesser x L): 7 x 175 mm
- Künstleraquarellstifte feinster Qualität. Wasservermalbar. farbintensive, hoch lichtbeständige Farben. aus hochwertigsten Künstlerpigmenten. Perfekt wasservermalbare, dicke Mine. Weicher, farbsatter Abstrich.
- Stärke der Mine: 3,3
- Schreibfarbe der Mine: sortiert
- Packungs-Inhalt: 36er Atelierbox ALBRECHT DÜRER
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 7 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | 36 Farben | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, aquarellfarbstifte faber-castell, aquarellstifte, Aquarell, Aquarell-Buntstift, AquarellBuntstift, Aquarellstift, Buntstift, Dünnkernfarbstift, höchster, Künstler, Künstler-Aquarellstift, Künstler-Farbstift, KünstlerAquarellstift, KünstlerFarbstift, Künstlerquarellstift, Künstlerstift, Mals |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 40,89* | € 55,82* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,74* | € 56,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 47,53* | € 64,33* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 48,74* | € 66,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|