Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE117606 Herst.-Nr.: 117606 EAN/GTIN: 4005401176060 |
| |
|
| | |
| - Aquarellstift ALBRECHT DÜRER
- Ausführung der Schaftform: Sechseckform
- Farbe des Schaftes: chromgelb hell
- Schaft lackiert
- Lackierung auf Wasserbasis gegeben
- Größe (Durchmesser x L): 8 x 175 mm
- Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.
- Stärke der Mine: 3.8
- Schreibfarbe der Mine: chromgelb hell
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 7 mm | Farbe: | hellgelb | Farbname: | chromgelb hell | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, aquarellfarbstifte faber-castell, aquarellstifte, Aquarell, Aquarell-Buntstift, AquarellBuntstift, Aquarellstift, Buntstift, Dünnkernfarbstift, höchster, Künstler, Künstler-Aquarellstift, Künstler-Farbstift, KünstlerAquarellstift, KünstlerFarbstift, Künstlerquarellstift, Künstlerstift, Mals |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 1,11* | € 1,72* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,12* | € 1,77* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,22* | € 1,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 10,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|