Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE125098 Herst.-Nr.: 125098 EAN/GTIN: 4005401250982 |
| |
|
| | |
| - Deckweiß 7,5 ml
- Produktverwendung: CONNECTOR Farbkasten
- Ausführung des Behälters: Tube
- zum Mischen der Farben
- Inhalt: 7,5 ml
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Faber Castell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckfarbe, Deckfarbkasten, Kindermalkasten, Malkasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,56* | € 1,00* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,56* | € 1,04* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,66* | € 1,04* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 0,61* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|