Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE128659 Herst.-Nr.: 128659 EAN/GTIN: 4005401286592 |
| |
|
| | |
| - Künstlerpastellkreide POLYCHROMOS
- Ausführung der Lichtbeständigkeit: sehr gut
- Künstlerqualität gegeben
- Polychromos Pastellkreiden feinster Qualität
- Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit Farbsatter Abstrich
- Größe (B x H x L) oder (Durchmesser x L): 7 x 7 x 7 x 81 mm
- Farbe: Hooker's grün
Weitere Informationen: | | Breite: | 7 mm | Durchmesser: | 7 mm | Farbe: | grün | Farbname: | Hookers grün | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 81 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Kreide |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aquarellkreide, aquarellkreide faber castell, Farbstift, Künstler, Künstler-Farbstift, Künstler-Pastellstift, Künstlerfarbstift, Künstlerkreide, KünstlerPastellstift, Künstlerstift, Malstift, Pastellstift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,99* | € 1,78* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 1,04* | € 1,86* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,25* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|