Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE140955 Herst.-Nr.: 140955 EAN/GTIN: 4005401409557 |
| |
|
| | |
| - Schreibmodul Füllfederhalter
- Verwendung für Produkt: GRIP
- Material der Schreibfeder: Edelstahl
- Ausführung der Feder: EF
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | EF | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Faber Castell | nachfüllbar: | ja | Stiftart: | Füllhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,19* | € 7,04* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,21* | € 7,06* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,49* | € 7,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|